Description
M23, Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, détrompage:N Produi