Description
M23, Connecteur prolongateur, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détro