• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1629208 - M23-12P1N8A80DU

  • Connecteurs a cable
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1629208
    • Référence Sonepar : 00126661841
    • EAN : 4055626618418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M23, Connecteurs à câble, M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 15 mm, détrompage:N

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver