Description
Embase traversante, section nominale: 16 mm², coloris: vert, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre d