Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 4 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKDSV 5, pas: 9,52 mm, type de racco