Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 9, gamme d'articles: SMKDS 2,5, pas: 5,08 mm, type de ra