Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 0,34 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PTQ 0,3/..-THR, pas: 2,5 mm, type d