Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: rouge, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1