Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: PTDA 2,5/, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à r