Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: MKDSD 1,5, pas: 3,81 mm, type de rac