Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 5 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 0,34 mm², nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: IDC 0,3, pas: 3,81 mm, type de racc