Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 15 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 4, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MK4DS 1,5/..- BCD, pas: 5,08 mm, ty