Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 200 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: ZFKDS(A) 1-V, pas: 3,81 mm, type de r