Description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 2, courant de charge: 150 A, section: 10 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °,