Description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 5, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 149 mm, coloris: