Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 630 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: GKDS-EX, pas: 7,5 mm, type de racco