Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 16 mm², coloris: noir, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1