Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 10 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: ZFKDS(A) 10, pas: 10 mm, type de rac