• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1711750 - ZFKDSA 10-11,7 BK

  • Bloc de jonction C.I.
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1711750
    • Référence Sonepar : 00126608103
    • EAN : 4046356081030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 10 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: ZFKDS(A) 10, pas: 10 mm, type de rac

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation