Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 16 A (voir courbe de derating), tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de rangées: 1, n