Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 6 mm², coloris: noir, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nomb