Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension assignée (III/2): 240 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: PTDA 1,5/, pas: 3,5 mm, type de r