Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 3, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MK3DS 1, pas: 3,81 mm, type de raccor