Description
Connecteur mâle, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A (Dépend du connecteur mâle utilisé), tension assignée (III/2): 250 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 12