Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 9 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 7, gamme d'articles: SPTA 1,5/, pas: 3,81 mm, type de rac