Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 200 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 28, nombre de rangées: 2, nombre de pôles par rangée: 14, gamme d'articles: MKKDS 1, pas: 3,5 mm, type de raccor