Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 9 A, tension assignée (III/2): 200 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 11, gamme d'articles: SPTA 1/, pas: 3,5 mm, type de raccor