« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1778049 - PC 5-12-ST2-7,62
Fiche multipolaire debrochable
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1778049
Référence Sonepar : 00126652318
EAN : 4046356523189
Description
Fiche, section nominale: 6 mm², coloris: vert, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1,