Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 35 mm², coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1,