• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1790137 - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5

  • DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Fiche multipolaire débrochable
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1790137
    • Référence Sonepar : 00126790137
    • EAN : 4046356594288
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément enfichable, intensité nominale : 8 A, tension de référence (III/2) : 160 V, nombre de pôles : 5 avec 10 contacts, dimension du pas : 3,5 mm, type de raccordement : raccordement à ressort, coloris : vert, surface de contact : étain

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver