Description
Élément enfichable, intensité nominale : 8 A, tension de référence (III/2) : 160 V, nombre de pôles : 6 avec 12 contacts, dimension du pas : 3,5 mm, type de raccordement : raccordement à ressort, coloris : vert, surface de contact : étain