Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: MFKDSP, pas: 5,08 mm, type de raccord