Description
Connecteur pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nomb