Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 4 mm², coloris: vert, intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nomb