Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris silex, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: