Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nom