• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1821067 - PLW 16-6/ 3-10

  • PLW 16-6/ 3-10 - Bloc de jonction pour traversée de paroi
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1821067
    • Référence Sonepar : 00126678819
    • EAN : 4046356788199
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, Raccordement à ressort Push-in, nombre de pôles: 3, courant de charge: 41 A, section: 2,5 mm² - 10 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, larg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver