Description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, Raccordement à ressort Push-in, nombre de pôles: 4, courant de charge: 41 A, section: 2,5 mm² - 10 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, larg