Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 17, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 17, nombre de