Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 232 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 95 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDSP 95/..-F, pas: 20 mm, type de