Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 125 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 35 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPT 35/..-V, pas: 15 mm, type de r