Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: gris silex, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 23, nombre de rangées