• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1852037 - IC-DFR 3

  • IC-DFR 3 - Accesoire pour traversée de paroi - IC-DFR 3
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1852037
    • Référence Sonepar : 00126810891
    • EAN : 4017918108915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cadre de montage, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: IC-DFR, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver