Description
Cadre de montage, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 11, nombre de connexions: 11, gamme d'articles: IC-DFR, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un cart