• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1855034 - VC-D3-ST50-PE

  • element de contact
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1855034
    • Référence Sonepar : 00126815941
    • EAN : 4017918159412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, Eléments de contact, type: VC3, matériau du boîtier: PA, nombre de pôles: 50, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1,5 mm², tension assignée: 250, courant de référence: 10 A,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver