Description
Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, Eléments de contact, type: VC1, matériau du boîtier: PA, nombre de pôles: 15, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1,5 mm², tension assignée: 250, courant de référence: 10 A,