Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 192 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 70 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDSP 50/..-F, pas: 17,5 mm, type