Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: FKDSO 2,5/ ..R1, pas: 5 mm, type de