Description
Embase traversante, section nominale: 4 mm², coloris: vert, intensité nominale: 15 A, tension assignée (III/2): 400 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de p