Description
Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: